Motion
DCR130 17.09

Dodge
DCR130 17.09

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 17.09:1 Relación, 3.5000 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 6.0000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325359
No. Fabricante DCR130 17.09
Precio159,530.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
DCR130 17.09

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 17.09:1 Relación, 3.5000 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 6.0000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325359
No. Fabricante DCR130 17.09
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
Precio159,530.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    120
  • Tamaño de entrada
    3.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    CR130
  • RPM máximas de salida
    48 rpm
  • Relación nominal
    57 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    6.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    6.0000 pulg.
  • Relación
    17.09:1
  • Peso
    5336 lb

Detalles

  • Relación real
    17 : 1
  • Detalles adicionales
    TCR120 57.67:1 CONJUNTO ROJO - en
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Número de Upc del fabricante
    782477042133
  • Potencia de entrada máxima
    879 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Clasificación de potencia térmica
    13 CV
  • UPC_NO
    782477042133

Descripción general

Descripción del fabricante
269106 DCR130 17.09:1 CONJUNTO ROJO