Motion
TCR120 194.60

Dodge
TCR120 194.60

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 194.6:1 Relación, 2.2500 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 5.5000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325371
No. Fabricante TCR120 194.60
Precio142,475.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TCR120 194.60

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 194.6:1 Relación, 2.2500 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 5.5000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325371
No. Fabricante TCR120 194.60
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
Precio142,475.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    120
  • Tamaño de entrada
    2.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    CR120
  • RPM máximas de salida
    53 rpm
  • Relación nominal
    31 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    5.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    5.5000 pulg.
  • Relación
    194.6:1
  • Peso
    3970 lb

Detalles

  • Relación real
    196 : 1
  • Detalles adicionales
    DCR120 31.39:1 CONJUNTO ROJO - en
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Número de Upc del fabricante
    782477042010
  • Potencia de entrada máxima
    55.6 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Clasificación de potencia térmica
    11 CV
  • UPC_NO
    782477042010

Descripción general

Descripción del fabricante
269078 TCR120 194.6:1 CONJUNTO ROJO