Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja110
- Tamaño de entrada2.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteCR120
- RPM máximas de salida53 rpm
- Relación nominal10 : 1
- Diámetro del eje de salida5.5000 pulg.
- Tamaño de salida5.5000 pulg.
- Relación38.44:1
- Peso3970 lb
Detalles
- Relación real38 : 1
- Detalles adicionalesTCR110 105.9:1 CONJUNTO REDUCTOR - en
- Estuche incluidoSí
- País de origenEE. UU.
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Número de Upc del fabricante782477041938
- Potencia de entrada máxima293 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónTriple
- Tipo de selladoDos piezas
- SerieMáx. XTR
- Clasificación de potencia térmica6 CV
- UPC_NO782477041938
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.