Motion
TCR70 158.90

Dodge
TCR70 158.90

Reductor de velocidad en línea - 158.9:1 Relación, 1.3750 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 3.2500 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325751
No. Fabricante TCR70 158.90
Precio30,983.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TCR70 158.90

Reductor de velocidad en línea - 158.9:1 Relación, 1.3750 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 3.2500 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325751
No. Fabricante TCR70 158.90
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
Precio30,983.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    100
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Relación nominal
    20 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    3.2500 pulg.
  • Relación
    158.9:1
  • Peso
    340.194 kg, 750 lb

Detalles

  • Relación real
    153 : 1
  • Detalles adicionales
    DCR100 20.93:1 CONJUNTO ROJO - en
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Potencia de entrada máxima
    284.000 CV
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    MÁX. XTR
  • Clasificación de potencia térmica
    2 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
268821 TCR70 158.9:1 CONJUNTO ROJO