Motion
TCR100 57.67

Dodge
TCR100 57.67

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 57.67:1 Relación, 2.1250 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 4.5000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325764
No. Fabricante TCR100 57.67
Price$90,719.51/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TCR100 57.67

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 57.67:1 Relación, 2.1250 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 4.5000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325764
No. Fabricante TCR100 57.67
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
Price$90,719.51/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    100
  • Tamaño de entrada
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    CR100
  • RPM máximas de salida
    70 rpm
  • Relación nominal
    5 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    4.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    4.5000 pulg.
  • Relación
    57.67:1
  • Peso
    1910 lb

Details

  • Relación real
    57 : 1
  • Detalles adicionales
    DCR100 5.063:1 CONJUNTO ROJO - en
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Número de Upc del fabricante
    782476965280
  • Potencia de entrada máxima
    108 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Clasificación de potencia térmica
    3 CV
  • UPC_NO
    782476965280

Descripción general

Descripción del fabricante
268972 TCR100 57.67:1 CONJUNTO ROJO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos