Motion
DCR100 5.06

Dodge
DCR100 5.06

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 5.063:1 Relación, 2.7500 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 4.5000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325774
No. Fabricante DCR100 5.06
Precio80,288.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
DCR100 5.06

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 5.063:1 Relación, 2.7500 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 4.5000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325774
No. Fabricante DCR100 5.06
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
Precio80,288.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    90
  • Tamaño de entrada
    2.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    CR100
  • RPM máximas de salida
    70 rpm
  • Relación nominal
    31 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    4.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    4.5000 pulg.
  • Relación
    5.063:1
  • Peso
    1910 lb

Detalles

  • Relación real
    5 : 1
  • Detalles adicionales
    DCR90 31.39:1 CONJUNTO ROJO - en
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Número de Upc del fabricante
    782476965167
  • Potencia de entrada máxima
    939 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Clasificación de potencia térmica
    2 CV
  • UPC_NO
    782476965167

Descripción general

Descripción del fabricante
268950 DCR100 5.06:1 CONJUNTO ROJO