Motion
TCR90 57.67

Dodge
TCR90 57.67

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 57.67:1 Relación, 2.0000 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 4.0000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325781
No. Fabricante TCR90 57.67
Precio71,244.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TCR90 57.67

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 57.67:1 Relación, 2.0000 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 4.0000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325781
No. Fabricante TCR90 57.67
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
Precio71,244.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    90
  • Tamaño de entrada
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    CR90
  • RPM máximas de salida
    75 rpm
  • Relación nominal
    6 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    4.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    4.0000 pulg.
  • Relación
    57.67:1
  • Peso
    1620 lb

Detalles

  • Relación real
    58 : 1
  • Detalles adicionales
    DCR90 6.20:1 CONJUNTO ROJO - en
  • Estuche incluido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Número de Upc del fabricante
    782476965099
  • Potencia de entrada máxima
    79 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Clasificación de potencia térmica
    6 CV
  • UPC_NO
    782476965099

Descripción general

Descripción del fabricante
268922 TCR90 57.67:1 CONJUNTO ROJO