Motion
TCR90 38.44

Dodge
TCR90 38.44

Reductor de velocidad en línea - 38.44:1 Relación, 2.0000 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 4.0000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325782
No. Fabricante TCR90 38.44
Precio58,705.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TCR90 38.44

Reductor de velocidad en línea - 38.44:1 Relación, 2.0000 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 4.0000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325782
No. Fabricante TCR90 38.44
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
Su precio$58,705.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    90
  • Tamaño de entrada
    2.0000 pulg.
  • Relación nominal
    5 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    4.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    4.0000 pulg.
  • Relación
    38.44:1
  • Peso
    1620 lb

Detalles

  • Relación real
    38 : 1
  • Detalles adicionales
    DCR90 5.063:1 CONJUNTO ROJO - en
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Potencia de entrada máxima
    641.000 CV
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    MÁX. XTR
  • Clasificación de potencia térmica
    6 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
268920 TCR90 38.44:1 CONJUNTO ROJO