Motion
TCR80 70.62

Dodge
TCR80 70.62

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 70.62:1 Relación, 1.5000 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 3.5000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325795
No. Fabricante TCR80 70.62
Precio51,107.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TCR80 70.62

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 70.62:1 Relación, 1.5000 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 3.5000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325795
No. Fabricante TCR80 70.62
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
Precio51,107.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    80
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    CR80
  • RPM máximas de salida
    90 rpm
  • Relación nominal
    9 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    3.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    3.5000 pulg.
  • Relación
    70.62:1
  • Peso
    960 lb

Detalles

  • Relación real
    70 : 1
  • Detalles adicionales
    DCR80 9.30:1 CONJUNTO ROJO (PULGADAS)
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Número de Upc del fabricante
    782476964917
  • Potencia de entrada máxima
    37.5 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Triple etapa
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Clasificación de potencia térmica
    1 CV
  • UPC_NO
    782476964917

Descripción general

Descripción del fabricante
268873 TCR80 70.62:1 CONJUNTO ROJO