Motion
DCR80 31.39

Dodge
DCR80 31.39

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 31.39:1 Relación, 2.2500 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 3.5000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325798
No. Fabricante DCR80 31.39
Precio45,631.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
DCR80 31.39

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 31.39:1 Relación, 2.2500 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 3.5000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325798
No. Fabricante DCR80 31.39
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
Precio45,631.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    70
  • Tamaño de entrada
    2.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    CR80
  • RPM máximas de salida
    90 rpm
  • Relación nominal
    19 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    3.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    3.5000 pulg.
  • Relación
    31.39:1
  • Peso
    960 lb

Detalles

  • Relación real
    31 : 1
  • Detalles adicionales
    TCR70 194.6:1 CONJUNTO ROJO
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Número de Upc del fabricante
    782476964870
  • Potencia de entrada máxima
    83.2 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Clasificación de potencia térmica
    3 CV
  • UPC_NO
    782476964870

Descripción general

Descripción del fabricante
268859 DCR80 31.39:1 CONJUNTO ROJO