Motion
DCR60 4.13

DODGE
DCR60 4.13

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 4.134:1 Relación, 1.8750 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 2.7500 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325829
No. Fabricante DCR60 4.13
Precio22,419.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
DCR60 4.13

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 4.134:1 Relación, 1.8750 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 2.7500 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325829
No. Fabricante DCR60 4.13
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
Su precio$22,419.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    50
  • Tamaño de entrada
    1.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    CR60
  • RPM máximas de salida
    115 rpm
  • Relación nominal
    5 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.7500 pulg.
  • Relación
    4.134:1
  • Peso
    485 lb

Detalles

  • Relación real
    4 : 1
  • Detalles adicionales
    DCR50 5.063:1 CONJUNTO ROJO (PULGADAS)
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Número de Upc del fabricante
    782476923174
  • Potencia de entrada máxima
    124 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Clasificación de potencia térmica
    2.670 CV
  • UPC_NO
    782476923174

Descripción general

Descripción del fabricante
268753 DCR60 4.13:1 CONJUNTO ROJO