Motion
R480178909

AVENTICS
R480178909

Cilindro hidráulico de baja presión NFPA - 1500 psi, calibre de 2.000 in, longitud de carrera de 10.000 in, montaje de MP1 , varilla de 1.000 in, rosca de 3/4-16 M
Artículo MI #07326227
No. Fabricante R480178909
Precio1,008.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R480178909

Cilindro hidráulico de baja presión NFPA - 1500 psi, calibre de 2.000 in, longitud de carrera de 10.000 in, montaje de MP1 , varilla de 1.000 in, rosca de 3/4-16 M
Artículo MI #07326227
No. Fabricante R480178909
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
Precio1,008.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    2.000 pulg.
  • Varilla - Tamaño de rosca
    3/4-16 M
  • Diámetro de la varilla
    1.000 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    10.000 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    1500 psi
  • Tipo de montaje
    MP1
  • Estilo
    Hidráulico de baja presión

Descripción general

Descripción del fabricante
R480178909 : 2" X 10" MP1 F. 1" VARILLA-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo