Motion
HF724C-20-B7-H-P12

Boston Gear (RRX)
HF724C-20-B7-H-P12

HF724 S/R Rojo. 20:1 Relación, "C" vert. alta Base, conjunto hueco
Artículo MI #07326328
No. Fabricante HF724C-20-B7-H-P12
Precio3,154.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
HF724C-20-B7-H-P12

HF724 S/R Rojo. 20:1 Relación, "C" vert. alta Base, conjunto hueco
Artículo MI #07326328
No. Fabricante HF724C-20-B7-H-P12
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
Precio3,154.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.38 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P12
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Base vertical alta – Montaje derecho
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    889208972643

Descripción general

Descripción del fabricante
HF724C-20-B7-H-P12 CAJA DE ENGRANAJES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo