Motion
CNBH-88-SB

Carter
CNBH-88-SB

Seguidor de leva plano - 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, 2.2500 pulg. de longitud del pasador, sellado
Artículo MI #07326378
No. Fabricante CNBH-88-SB
Precio190.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Carter
CNBH-88-SB

Seguidor de leva plano - 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, 2.2500 pulg. de longitud del pasador, sellado
Artículo MI #07326378
No. Fabricante CNBH-88-SB
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
Precio190.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno excéntrico
    1.2500 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1/2 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    3/16 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    1 1/4-12
  • Rodillo Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Poste Longitud  
    2.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1250 pulg.
  • Par de apriete
    1725 pulg./lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11720 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano

Descripción general

Descripción del fabricante
CNBH-88-SB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle