Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno63 mm
- Accidente cerebrovascular125 mm
Detalles
- Cambio automáticoNinguna
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínCojín de aire
- Hecho a pedidoSí
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajebasculante de doble apoyo trasero
- Acción del pistónDoble acción
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Bota de varillaSin funda de varilla
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCG1-Z
Descripción general
Descripción del fabricante
CG1TA63-125Z
- Extremo de varilla hembra disponible de serie.
- Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Ajuste preciso sencillo de la posición del interruptor automático
- Rosca hembra de montaje sin muñón
- Varias opciones de soporte de montaje
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad