Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.0000 pulg.
- Longitud del cable conductorZ - (5 m)
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Accidente cerebrovascular1.000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLa versión de doble acción de varilla única de la serie NCQ8 de SMC es un cilindro de tipo intercambio compacto de cuerpo cuadrado que permite un montaje de centro a centro cercano. El montaje del interruptor automático es fácil y se puede montar en múltiples lados. El uso del método del anillo de retención mejora el rendimiento del mantenimiento. La sustitución de los sellos se obtiene fácilmente retirando el collar.
- Cambio automáticoM9BW - Estado sólido, indicación 2-Color, 2 hilos, horizontal
- Opción de cuerpoEstándar (extremo de la varilla hembra)
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosNCQ8
- Hecho a pedidoEstándar
- ImánIntegrado
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeOrificio de holgura del tornillo delantero
- Número de interruptores automáticos2
- Opciones incluidasInterruptor automático, magnetizado
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Sexo de la barraMujer
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieNCQ8
Descripción general
- Doble acción, tipo varilla única
- Rango de carrera del cilindro: 1/8” a 4”
- Presión máxima de funcionamiento: 200PSI
- Rango de temperatura de funcionamiento: 15 - 150°F
- Capacidad de interruptor automático