Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico1.9950 pulg.
- Diámetro del perno excéntrico1.5000 pulg.
- Excentricidad0.060 pulg.
- Tamaño hexagonal3/4 pulg.
- Tamaño del lubricante1/4 pulg.
- Tamaño de rosca macho1 1/2-12
- Rodillo Diámetro4.0000 pulg.
- Rodillo Ancho2.2500 pulg.
- Poste Diámetro1.5000 pulg.
- Poste Longitud3.5000 pulg.
- Longitud de la rosca1.5000 pulg.
- Par de apriete2500 pulg./lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial44770 lbf
- Capacidad de carga estática radial29985 lbf
- Forma del rodilloPlano