Motion
CNBH-128-SB

Carter
CNBH-128-SB

Seguidor de leva plano - 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.2500 pulg. de ancho del rodillo, 2.0000 pulg. de diámetro del pasador, 3.5000 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #07326826
No. Fabricante CNBH-128-SB
Precio579.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Carter
CNBH-128-SB

Seguidor de leva plano - 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.2500 pulg. de ancho del rodillo, 2.0000 pulg. de diámetro del pasador, 3.5000 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #07326826
No. Fabricante CNBH-128-SB
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
Precio579.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno excéntrico
    2.0000 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    3/4 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    1/4 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    2-12
  • Rodillo Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.2500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Poste Longitud  
    3.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.5000 pulg.
  • Par de apriete
    2500 pulg./lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    89540 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    29985 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Sello
    Sellado
  • Material del poste
    Acero de cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
CNBH-128-SB SEGUIDOR DE CAM DE 4"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle