Motion
PHRE-150-A

Carter
PHRE-150-A

Seguidor de leva plano - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1875 pulg. de ancho del rodillo, 0.6250 pulg. de diámetro del pasador, 1.5000 pulg. de longitud del pasador, material de acero del cojinete
Artículo MI #07326882
No. Fabricante PHRE-150-A
Precio105.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Carter
PHRE-150-A

Seguidor de leva plano - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1875 pulg. de ancho del rodillo, 0.6250 pulg. de diámetro del pasador, 1.5000 pulg. de longitud del pasador, material de acero del cojinete
Artículo MI #07326882
No. Fabricante PHRE-150-A
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
Precio105.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    0.7250 pulg.
  • Diámetro del perno excéntrico
    0.6250 pulg.
  • Excentricidad
    0.030 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    5/16 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    5/8-18
  • Rodillo Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.1875 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Poste Longitud  
    1.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Par de apriete
    25 lb

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2760 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Sello
    Sellado
  • Material del poste
    Acero laminado en frío

Descripción general

Descripción del fabricante
PHRE-150-A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle