Motion
PHRE-200-A

Carter
PHRE-200-A

Seguidor de leva plana - 2.0000 in de diám. del rodillo, 1.6875 in de ancho del rodillo, 0.8750 in de diám. de la clavija, 2.0000 in de longitud de la clavija
Artículo MI #07326946
No. Fabricante PHRE-200-A
Precio151.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Carter
PHRE-200-A

Seguidor de leva plana - 2.0000 in de diám. del rodillo, 1.6875 in de ancho del rodillo, 0.8750 in de diám. de la clavija, 2.0000 in de longitud de la clavija
Artículo MI #07326946
No. Fabricante PHRE-200-A
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
Precio151.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    0.9750 pulg.
  • Diámetro del perno excéntrico
    0.8750 pulg.
  • Excentricidad
    0.030 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    5/16 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    7/8-14
  • Rodillo Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6875 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Poste Longitud  
    2.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1250 pulg.
  • Par de apriete
    25 lb

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1620 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3830 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano

Descripción general

Descripción del fabricante
PHRE-200-A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle