Motion
R8DDC3

NSK
R8DDC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.5000 in de DI, 3.5000 in de DE, 0.3125 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07326993
No. Fabricante R8DDC3
Precio41.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
R8DDC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.5000 in de DI, 3.5000 in de DE, 0.3125 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07326993
No. Fabricante R8DDC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    0.3125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3125 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    R8DDC3E BRG
  • Código de armonización
    8482105044
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    The R8DDC3 is a 0.5000 in bore radial/deep groove ball bearing with a 1.1250 in OD and 0.3125 in width, double sealed for long life.
  • Número de catálogo del fabricante
    R8DDC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176765179
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176765179

Descripción general

Descripción del fabricante
R8DDC3E BRG