Motion
.7518ES1RFD56-S

WEG ELECTRIC CORP
.7518ES1RFD56-S

Motor para uso en granja - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #07327546
No. Fabricante .7518ES1RFD56-S
Precio565.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
.7518ES1RFD56-S

Motor para uso en granja - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #07327546
No. Fabricante .7518ES1RFD56-S
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
Precio565.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6202
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    30.1 lb, 13.65 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Poliéster para hornear y sumergir;Caucho;Automático;Acero al carbono Sae 1040/45 ;Ral 3003 207N (Iso 12944 - C2);Simple;Acero;Manual;Plástico;Acero al carbono Sae 1010/20
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado izquierdo
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    HP:0.75, F#56, RPM:1745, 115/230V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    Impuesto agrícola
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6203 2RS
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Monofásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    0.685
  • Par de carga completa
    2.26 pies-libras
  • Hp
    0.75 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP55
  • Código KVA
    M
  • kW
    0.55 kW
  • Categoría del motor
    Impuesto agrícola
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 230 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6202 2RS
  • Protector de sobrecarga
    Manual
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Voltaje
    115 V, 230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
.7518ES1RFD56-S

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"