Motion
.7536AS3EAF56Z-S

WEG ELECTRIC CORP
.7536AS3EAF56Z-S

Motor de uso agrícola - 3/4 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, Caja TEAO, 60 Hz, Base 3600 rpm, Uso continuo
Artículo MI #07327548
No. Fabricante .7536AS3EAF56Z-S
Precio732.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
.7536AS3EAF56Z-S

Motor de uso agrícola - 3/4 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, Caja TEAO, 60 Hz, Base 3600 rpm, Uso continuo
Artículo MI #07327548
No. Fabricante .7536AS3EAF56Z-S
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
Precio732.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6202
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    19.9 lb, 9.03 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Eficiencia estándar; Ventilador de aireación; Resistencia de granja; Ic418 - Teao; Montaje de pie; Acero laminado; Poliéster de inmersión y horneado; Drenaje automático de goma; Eje de acero al carbono Sae 1040/45 ; Pintura de anillo 7031 ; Terminales de conexión a tierra simples; Tapa de cojinete; Perno de acero al carbono; Equilibrio de 1/2 llaves; Cables de conexión 9 ; Sello de anillo en V para desgarre
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado izquierdo
  • RPM base
    3600 rpm
  • Descripción
    HP:0.75, F#56Z, RPM:3600, 208-230/460V, TÉ
  • Descripción Palabra clave
    Impuesto agrícola
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6203 ZZ
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEAO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.13 A, 2.50 a 2.26 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.72
  • Par de carga completa
    1.13 pies-libras
  • Hp
    0.75 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP55
  • Código KVA
    K
  • kW
    0.55 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    .7536AS3EAF56Z-S
  • Categoría del motor
    Impuesto agrícola
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6202 ZZ
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tipo de cojinete
    6203 ZZ
  • Voltaje
    De 208 a 230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 a 230 V;460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
.7536AS3EAF56Z-S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"