Motion
00136AS3EAF56Z-S

WEG ELECTRIC CORP
00136AS3EAF56Z-S

Motor para uso en granja - 1 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, Caja TEAO, 60 Hz, Base 3600 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #07327549
No. Fabricante 00136AS3EAF56Z-S
Precio793.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00136AS3EAF56Z-S

Motor para uso en granja - 1 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, Caja TEAO, 60 Hz, Base 3600 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #07327549
No. Fabricante 00136AS3EAF56Z-S
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
Precio793.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6204
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6202
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    22.8 lb, 10.34 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ventilador de aireación; resistencia a la granja; marco de acero laminado; impregnación de poliéster de inmersión y horneado; drenaje automático de caucho; eje de acero al carbono Sae 1040/45 ; terminales de conexión a tierra simples; método de equilibrado de 1/2 llaves
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado izquierdo
  • RPM base
    3600 rpm
  • Descripción
    HP:1, F#56Z, RPM:3600, 208-230/460V, TÉ
  • Descripción Palabra clave
    Impuesto agrícola
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6204 ZZ
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEAO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.51 A, 3.34 a 3.03 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.74
  • Par de carga completa
    1.51 pies-libras;2.05 N-m
  • Hp
    1 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP55
  • Código KVA
    K
  • kW
    0.75 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    00136AS3EAF56Z-S
  • Categoría del motor
    Impuesto agrícola
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6202 ZZ
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Estándares cumplidos
    Marcado CE, certificación CSA, NEMA MG-1, cumple con RoHS, UL Recognized
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltaje
    De 208 a 230 V, 460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
00136AS3EAF56Z-S