Motion
00156AS1RAF56Z-S

WEG ELECTRIC CORP
00156AS1RAF56Z-S

Motor para uso en granja - 1-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, caja TEAO, 60 Hz, base 3600 rpm, uso continuo
Artículo MI #07327554
No. Fabricante 00156AS1RAF56Z-S
Precio1,095.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00156AS1RAF56Z-S

Motor para uso en granja - 1-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, caja TEAO, 60 Hz, base 3600 rpm, uso continuo
Artículo MI #07327554
No. Fabricante 00156AS1RAF56Z-S
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
Precio1,095.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6204
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6202
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    32.6 lb, 14.79 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ventilador de aireación; resistencia a la intemperie; marco de acero laminado; impregnación de poliéster de inmersión y horneado; drenaje automático de caucho; eje de acero al carbono Sae 1040/45 ; terminales de conexión a tierra simples; tapa de rodamiento; método de equilibrado de 1/2 llaves
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado izquierdo
  • RPM base
    3600 rpm
  • Descripción
    HP:1.5, F#56, RPM:3500, 115/208-230V, TÉ
  • Descripción Palabra clave
    Impuesto agrícola
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6204 ZZ
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Monofásico
  • Tipo de envolvente
    TEAO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    13.2 A;7.30 a 6.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.75
  • Par de carga completa
    2.25 pies-libras;3.05 N-m
  • Hp
    1.5 CV;1.1 kW
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP55
  • Código KVA
    K
  • kW
    1.1 kW;1.5 hp
  • Número de catálogo del fabricante
    00156AS1RAF56Z-S
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 208-230 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6202 ZZ
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Estándares cumplidos
    ISO 12944 - C2, NEMA MG-1
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltaje
    115 V, 208 a 230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
00156AS1RAF56Z-S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"