Motion
00156AS1RAF143TZ-S

WEG ELECTRIC CORP
00156AS1RAF143TZ-S

Motor para uso en granja - 1-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, caja TEAO, 60 Hz, base 3600 rpm, uso continuo
Artículo MI #07327555
No. Fabricante 00156AS1RAF143TZ-S
Precio1,172.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00156AS1RAF143TZ-S

Motor para uso en granja - 1-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, caja TEAO, 60 Hz, base 3600 rpm, uso continuo
Artículo MI #07327555
No. Fabricante 00156AS1RAF143TZ-S
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
Precio1,172.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6202
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    36.3 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Clasificación de servicio del inversor
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    3600 rpm
  • Descripción
    HP:1.5, F#143/5T, RPM:3600, 115/208-230V, TÉ
  • Descripción Palabra clave
    Impuesto agrícola
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6205 ZZ
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Monofásico
  • Tipo de envolvente
    TEAO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    0.75
  • Par de carga completa
    2.25 pies-libras
  • Hp
    1.5 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP55
  • Código KVA
    K
  • kW
    1.1 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    00156AS1RAF143TZ-S
  • Categoría del motor
    Impuesto agrícola
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 208-230 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6202 ZZ
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltaje
    115 V, 208 a 230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
00156AS1RAF143TZ-S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"