Motion
.7536ES3EJP56J-S

WEG ELECTRIC CORP
.7536ES3EJP56J-S

Motor de bomba de chorro - 3/4 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56J , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3475 rpm, montaje con pie, servicio continuo
Artículo MI #07327599
No. Fabricante .7536ES3EJP56J-S
Precio391.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
.7536ES3EJP56J-S

Motor de bomba de chorro - 3/4 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56J , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3475 rpm, montaje con pie, servicio continuo
Artículo MI #07327599
No. Fabricante .7536ES3EJP56J-S
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
Su precio$391.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Longitud total de la dimensión C
    12.05 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    24.44 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Bombas de impulsión, bombas
  • RPM base
    3475 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.50–2.26 / 1.13 A
  • Eficiencia a plena carga
    72.00 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de la bomba de impulsión
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Montaje en pie
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7909158993642
  • Voltios a frecuencia
    208-230 / 460 V a 60 Hz
  • Garantía
    18 meses
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
.7536ES3EJP56J-S
  • Protector de sobrecarga térmica de restablecimiento automático

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo