Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C11.10 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.52 pulg.
- Peso26.60 lb
Detalles
- AplicacionesCompresores, ventiladores, máquinas herramienta, bombas
- RPM base1760 rpm
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2.54–2.30 / 1.15 A
- Eficiencia a plena carga81.10 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP21
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tipo de cojineteBola
- Voltios a frecuencia208-230 / 460 V a 60 Hz
- Garantía18 meses
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Caja de terminales giratoria en incrementos de 90 grados.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGFolleto del motor de lavado encapsulado WEG
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación