Motion
.7512OT3E56-S

WEG ELECTRIC CORP
.7512OT3E56-S

Motor de uso general - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 fases, 208-230/460 V, montura 56H, armazón ODP (abierto a prueba de goteo), 60 Hz, base 1160 rpm, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #07327671
No. Fabricante .7512OT3E56-S
Precio608.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
.7512OT3E56-S

Motor de uso general - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 fases, 208-230/460 V, montura 56H, armazón ODP (abierto a prueba de goteo), 60 Hz, base 1160 rpm, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #07327671
No. Fabricante .7512OT3E56-S
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
Precio608.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56H
  • Longitud total de la dimensión C
    12.68 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    38.14 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Compresores, ventiladores, máquinas herramienta, bombas
  • RPM base
    1160 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.78–2.52 / 1.26 A
  • Eficiencia a plena carga
    81.70 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    21
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7909158815371
  • Voltios a frecuencia
    208-230 / 460 V a 60 Hz
  • Garantía
    18 meses
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
.7512OT3E56-S
  • Caja de terminales giratoria en incrementos de 90 grados.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"