Especificaciones
Dimensiones
- Factor de servicio1.15
- Peso30.9 lb, 14.016 kg
Detalles
- Detalles adicionalesAlta eficiencia; Ventilador de aireación; Resistencia de granja; Marco de acero laminado; Impregnación de poliéster de inmersión y horneado; Sello de desaporte de anillo en V; Método de equilibrado de llave 1/2
- Rango de temperatura ambiente-4 a 104 °F; -20 a 40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base3600 rpm
- DescripciónHP:1.5, F#143/5TZ, RPM:3600, 208-230/460V, TÉ
- Descripción Palabra claveImpuesto agrícola
- Cojinete del extremo de la transmisión6205 ZZ
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEAO
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.90 A, 4.20 a 3.80 A
- Eficiencia a plena carga0.825
- Par de carga completa2.26 pies-libras
- Hp1.5 CV
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPIP55
- Código KVAK
- kW1.1 kW
- Número de catálogo del fabricante00156AP3EAF143TZ-S
- Categoría del motorImpuesto agrícola
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor208-230 V, 460 V
- Tipo de montajePie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6202 ZZ
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tipo de cojineteBola
- VoltajeDe 208 a 230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia208 a 230 V;460 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motores y variadores de lavado WEGLas soluciones de alimentos y bebidas de WEG ayudan a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Explore motores, variadores, tecnologías de automatización y soluciones de eficiencia energética diseñadas para reducir el tiempo improductivo, optimizar la producción y soportar entornos industriales exigentes.
Ver folleto
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGEl motor de lavado encapsulado WEG proporciona protección IP69K-rated resistente a la corrosión para ambientes de alimentos y bebidas. Su diseño totalmente encapsulado evita la contaminación, soporta lavados a alta presión, mejora la higiene, reduce el mantenimiento y prolonga la vida útil del motor en aplicaciones de procesamiento industrial exigentes.
Ver folleto
Folleto de alimentos y bebidas de WEGSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver folleto
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver folleto