Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6202
- Peso42.1 lb, 19.1 kg
Detalles
- Detalles adicionalesAlta eficiencia; Ventilador de aireación; Resistencia de cultivo; Montaje en pie; Impregnación de poliéster de inmersión y horneado; Pintura de 7031 ral; Equilibrio de 1/2 teclas
- Rango de temperatura ambiente-4 a 104 °F; -20 a 40 °C
- Montaje de la caja de montajeLado izquierdo
- RPM base3600 rpm
- DescripciónHP:3, F#143/5TZ, RPM:3600, 208-230/460V, TÉ
- Descripción Palabra claveImpuesto agrícola
- Cojinete del extremo de la transmisión6205 ZZ
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEAO
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completaDe 7.85 a 7.10 A;3.55 A
- Eficiencia a plena carga0.855
- Par de carga completa4.53 pies-libras;6.14 N-m
- Hp3 CV
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPIP55
- Código KVAJ
- kW2.2 kW;3 hp
- Número de catálogo del fabricante00336AP3EAF145TZ-S
- Categoría del motorImpuesto agrícola
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor208-230 V, 460 V
- Tipo de montajePie
- Clase de diseño NEMAA
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6202 ZZ
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Estándares cumplidosIP55, ISO 12944, NEMA MG-1
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- VoltajeDe 208 a 230 V, 460 V
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motores y variadores de lavado WEGLas soluciones de alimentos y bebidas de WEG ayudan a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Explore motores, variadores, tecnologías de automatización y soluciones de eficiencia energética diseñadas para reducir el tiempo improductivo, optimizar la producción y soportar entornos industriales exigentes.
Ver folleto
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGEl motor de lavado encapsulado WEG proporciona protección IP69K-rated resistente a la corrosión para ambientes de alimentos y bebidas. Su diseño totalmente encapsulado evita la contaminación, soporta lavados a alta presión, mejora la higiene, reduce el mantenimiento y prolonga la vida útil del motor en aplicaciones de procesamiento industrial exigentes.
Ver folleto
Folleto de alimentos y bebidas de WEGSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver folleto
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver folleto