Motion
15018XT3H445T

WEG ELECTRIC CORP
15018XT3H445T

Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa) - 150 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, caja TEFC, 60 Hz, base 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07327963
No. Fabricante 15018XT3H445T
Precio39,299.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
15018XT3H445T

Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa) - 150 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, caja TEFC, 60 Hz, base 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07327963
No. Fabricante 15018XT3H445T
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
Precio39,299.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    2111 lb, 957.53 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Certificado para servicio Vfd; sistema de retención de llamas; mecanizado preciso en la caja de terminales; tornillos de alta resistencia mecánica; drenaje exdinterizado; impregnación de flujo de resina constante; equilibrio de llave 1/2
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado izquierdo
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    HP:150, F#444/5T, RPM:1800, 575V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    Antideflagrante
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6219 C3
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    0.958
  • Par de carga completa
    442 pies-libras
  • Hp
    150 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP55
  • Código KVA
    G
  • kW
    110 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    15018XT3H445T
  • Categoría del motor
    Antideflagrante
  • Caballos de fuerza del motor
    150 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6316 C3
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Sello labial
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    Bidireccional
  • Tipo de eje
    Con clave
  • Estándares cumplidos
    CSA, IC411, IP55, NEMA MG-1, RoHS, UL
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Termostato
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltaje
    575 V
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
15018XT3H445T