Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del contenedor14 oz
- Grado NLGI0
- Altura total5.75 pulg.
- Longitud total14.25 pulg.
- Ancho general9.5 pulg.
- Vida útil3 años
- Peso1.10 lb
Details
- AplicaciónEquipo de cierre de latas de alta velocidad, sistemas de lubricación centralizados
- Tipo de baseComplejo de aluminio
- CertificaciónNSF H1
- ColorBlanco
- ComposiciónGrasa de aluminio a base de aceite mineral USP espesada en complejo
- Tipo de contenedorBañera
- Punto de caída224°C/435 °F
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Número de Upc del fabricante089215723010
- Temperatura máxima de funcionamiento335 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F
- Tipo de aceiteUSP Mineral blanco
- Cantidad del paquete12
- RegulacionesReglamento 21 C.F.R. 172.878 de la FDA, Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- SerieFGL-0
- Rango de temperatura0 a +335 °F
- TipoGrado alimentario
- UPC_NO089215723010
- Viscosidad105
- Resistencia al aguaResistente al agua
Descripción general
- NSF H1 registrado
- Excelente resistencia al lavado con agua
- Contiene antimicrobianos
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Lubriplate Robotic EP-0 GreaseGlide through gears with ease. Our lithium complex, semi-fluidgrease is expertly crafted with PAO synthetic hydrocarbon fluids and mineral oil, ensuring enduring performance in all robotic gear cases.
View Literature
Lubriplate Worm Gear LubricantLubriplate PGO-FGL-460 is a 100% synthetic, NSF H1 registered worm gear lubricant for demanding food machinery applications. It delivers extended service life, superior oxidation resistance, biodegradability, and energy savings up to 7%.
View Literature
Lubriplate Food Grade GreaseLubriplate and Motion, two names you can trust for solutions to all of your food machinery lubrication needs. Together we have the products and the expertise needed to keep your machinery running smoothly year after year.
View Literature
Lubriplate FLG2In addition to delivering the unsurpassedanti-wear protection customers have to come to expect from Lubriplate H1 Food Grade Greases, the XTREMITY additive has revolutionized food grade greases by delivering extreme pressure application protection.
View Literature