Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bobina1
- Peso270 g
Detalles
- Material del cuerpoResina
- País de origenJP
- Tipo de válvulaN.A.
Descripción general
- Caja IP65
- Se pueden conectar hasta 10 válvulas a un colector
- Tamaño de puerto de SALIDA común: 3/8 pulgadas
- Consumo de energía: tamaño 1 - 4.5w; tamaño 2 - 7w; tamaño 3 - 10.5w
- Material del cuerpo: resina