Motion
NCQ2B50-20+20DZ-XC11

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2B50-20+20DZ-XC11

NCQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 50 mm
Artículo MI #07328728
No. Fabricante NCQ2B50-20+20DZ-XC11
Precio234.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2B50-20+20DZ-XC11

NCQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 50 mm
Artículo MI #07328728
No. Fabricante NCQ2B50-20+20DZ-XC11
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
Precio234.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Longitud de la segunda carrera
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular
    20 mm

Detalles

  • Opción de cuerpo
    Estándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
  • Tipo de cuerpo
    32 mm - 200 mm
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    NCQ2
  • Imán
    Sin imán
  • Catálogo del fabricante
  • Rosca de montaje
    América del Norte
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones
    Cilindro de doble carrera - Tipo varilla única
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    NCQ2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
NCQ2B50-20+20DZ-XC11 CILINDRO COMPACTO,

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"