Motion
PHRE-225-A

Carter
PHRE-225-A

Seguidor de leva plano - 2.2500 in de diámetro de rodillo, 2.0000 in de longitud de pasador
Artículo MI #07330932
No. Fabricante PHRE-225-A
Precio168.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Carter
PHRE-225-A

Seguidor de leva plano - 2.2500 in de diámetro de rodillo, 2.0000 in de longitud de pasador
Artículo MI #07330932
No. Fabricante PHRE-225-A
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
Precio168.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    0.9750 pulg.
  • Diámetro del perno excéntrico
    0.8750 pulg.
  • Excentricidad
    0.030 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    5/16 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    7/8-14
  • Rodillo Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Poste Longitud  
    2.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1250 pulg.

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1620 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3830 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano

Descripción general

Descripción del fabricante
PHRE-225-A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo