Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno excéntrico1.0000 pulg.
- Tamaño hexagonal1/2 pulg.
- Tamaño de rosca macho1-14
- Rodillo Diámetro2.7500 pulg.
- Poste Diámetro1.0000 pulg.
- Poste Longitud2.2500 pulg.
- Longitud de la rosca1.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial2270 lbf
- Capacidad de carga estática radial5190 lbf
- Forma del rodilloPlano