Motion
PHR-300-A

Carter
PHR-300-A

Seguidor de leva plana - 3.0000 in de diám. del rodillo, 2.0000 in de ancho del rodillo, 1.2500 in de diám. de la clavija, 2.5000 in de longitud de la clavija
Artículo MI #07331017
No. Fabricante PHR-300-A
Precio117.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Carter
PHR-300-A

Seguidor de leva plana - 3.0000 in de diám. del rodillo, 2.0000 in de ancho del rodillo, 1.2500 in de diám. de la clavija, 2.5000 in de longitud de la clavija
Artículo MI #07331017
No. Fabricante PHR-300-A
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
Precio117.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno excéntrico
    1.2500 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1/2 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    1 1/4-12
  • Rodillo Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Poste Longitud  
    2.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.7500 pulg.
  • Par de apriete
    50 lb

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14270 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano

Descripción general

Descripción del fabricante
PHR-300-A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like