Motion
PHRE-350-A

Carter
PHRE-350-A

Seguidor de leva plano - 3.5000 in de diámetro de rodillo, 2.7500 in de longitud de pasador
Artículo MI #07331076
No. Fabricante PHRE-350-A
Price$281.99/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Carter
PHRE-350-A

Seguidor de leva plano - 3.5000 in de diámetro de rodillo, 2.7500 in de longitud de pasador
Artículo MI #07331076
No. Fabricante PHRE-350-A
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
Price$281.99/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del casquillo excéntrico
    1.3500 pulg.
  • Diámetro del perno excéntrico
    1.2500 pulg.
  • Excentricidad
    0.060 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1/2 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    1 1/4-12
  • Roller Diameter  
    3.5000 pulg.
  • Stud Diameter  
    1.2500 pulg.
  • Stud Length  
    2.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.7500 pulg.

Details

  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14270 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano

Descripción general

Descripción del fabricante
PHRE-350-A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo