Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico1.3500 pulg.
- Diámetro del perno excéntrico1.2500 pulg.
- Excentricidad0.060 pulg.
- Tamaño hexagonal1/2 pulg.
- Tamaño de rosca macho1 1/4-12
- Rodillo Diámetro4.0000 pulg.
- Poste Diámetro1.2500 pulg.
- Poste Longitud2.7500 pulg.
- Longitud de la rosca1.7500 pulg.
Detalles
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial20000 lbf
- Capacidad de carga estática radial14270 lbf
- Forma del rodilloPlano