Motion
PHR-600-A

Carter
PHR-600-A

Seguidor de leva plano - 6.0000 in de diámetro del rodillo, 2.5000 in de diámetro del pasador, 5.5000 in de longitud del pasador
Artículo MI #07331163
No. Fabricante PHR-600-A
Precio964.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Carter
PHR-600-A

Seguidor de leva plano - 6.0000 in de diámetro del rodillo, 2.5000 in de diámetro del pasador, 5.5000 in de longitud del pasador
Artículo MI #07331163
No. Fabricante PHR-600-A
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
Precio964.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno excéntrico
    2.5000 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    3/4 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    2 1/2-12
  • Rodillo Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Poste Longitud  
    5.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    56400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    35840 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano

Descripción general

Descripción del fabricante
PHR-600-A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle