Motion
CCNB-20-S

CARTER MFG CO
CCNB-20-S

Seguidor de leva con corona - 0.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4375 pulg. de ancho del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro del pasador, 0.7500 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #07331218
No. Fabricante CCNB-20-S
Precio35.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CARTER MFG CO
CCNB-20-S

Seguidor de leva con corona - 0.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4375 pulg. de ancho del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro del pasador, 0.7500 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #07331218
No. Fabricante CCNB-20-S
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
Precio35.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno excéntrico
    0.2500 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    1/8 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    1/4-28
  • Rodillo Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.4375 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Poste Longitud  
    0.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.3120 pulg.
  • Par de apriete
    17.5 pulg./lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1215 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    955 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Sello
    Sellado
  • Material del poste
    Acero de cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
CCNB-20-S

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle