Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno excéntrico0.2500 pulg.
- Tamaño hexagonal1/8 pulg.
- Tamaño del lubricante1/8 pulg.
- Tamaño de rosca macho1/4-28
- Rodillo Diámetro0.6250 pulg.
- Rodillo Ancho0.4060 pulg.
- Poste Diámetro0.2500 pulg.
- Poste Longitud0.6250 pulg.
- Longitud de la rosca0.3120 pulg.
- Par de apriete17.5 pulg./lb
Detalles
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial1085 lbf
- Capacidad de carga estática radial930 lbf
- Forma del rodilloPlano