Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl20 mm
- Longitud total69 mm
- Ancho general63 mm
- Peso0.4 kg
Detalles
- Aceleración300 m/s2
- Clase de precisiónGrado normal
- Tipo de bloqueBloque bridado
- Capacidad de carga dinámica17.1 kN
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento0°C - 80°C sin lubricante especial
- PrecargaEspacio libre
- Tipo de sello4 Sellos
- Velocidad5 m/s
- Capacidad de carga estática30 kN
Descripción general
- Este artículo forma parte del programa “Move Fast” de Rollon. Cantidades limitadas enviadas al día siguiente desde la fábrica si se piden antes del mediodía, hora del este.
- Solo transporte: debe utilizarse con el raíl Rollon MRRO