Motion
Y-MRSO25NVCA

Rollon
Y-MRSO25NVCA

Carro deslizante - Bloque con brida, 25 mm Tamaño del raíl, 70 mm Ancho, 81.2 mm Largo
Artículo MI #07331559
No. Fabricante Y-MRSO25NVCA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollon
Y-MRSO25NVCA

Carro deslizante - Bloque con brida, 25 mm Tamaño del raíl, 70 mm Ancho, 81.2 mm Largo
Artículo MI #07331559
No. Fabricante Y-MRSO25NVCA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    25 mm
  • Longitud total
    81.2 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Peso
    0.63 kg

Detalles

  • Aceleración
    300 m/s2
  • Clase de precisión
    Grado normal
  • Tipo de bloque
    Bloque bridado
  • Capacidad de carga dinámica
    24.8 kN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0°C - 80°C sin lubricante especial
  • Precarga
    Espacio libre
  • Tipo de sello
    4 Sellos
  • Velocidad
    5 m/s
  • Capacidad de carga estática
    42.5 kN

Descripción general

Descripción del fabricante
Y-MRSO25NVCA BRIDA TAMAÑO ESTÁNDAR 25
  • Este artículo forma parte del programa “Move Fast” de Rollon. Cantidades limitadas enviadas al día siguiente desde la fábrica si se piden antes del mediodía, hora del este.
  • Solo transporte: debe utilizarse con el raíl Rollon MRRO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo