Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl30 mm
- Longitud total95.5 mm
- Ancho general60 mm
- Peso0.9 kg
Detalles
- Aceleración300 m/s2
- Clase de precisiónGrado normal
- Tipo de bloqueEstándar Slim High
- Capacidad de carga dinámica32.8 kN
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento0°C - 80°C sin lubricante especial
- PrecargaEspacio libre
- Tipo de sello4 Sellos
- Velocidad5 m/s
- Capacidad de carga estática53.7 kN
Descripción general
Descripción del fabricante
Y-MRSO30WNVCA TAMAÑO ALTO ESTÁNDAR DELGADO 30
- Este artículo forma parte del programa “Move Fast” de Rollon. Cantidades limitadas enviadas al día siguiente desde la fábrica si se piden antes del mediodía, hora del este.
- Solo transporte: debe utilizarse con el raíl Rollon MRRO