Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno excéntrico0.4375 pulg.
- Tamaño hexagonal1/4 pulg.
- Tamaño de rosca macho7/16-20
- Rodillo Diámetro1.0000 pulg.
- Rodillo Ancho0.6250 pulg.
- Poste Diámetro0.4375 pulg.
- Poste Longitud1.0000 pulg.
- Longitud de la rosca0.5000 pulg.
- Par de apriete125 pulg./lb
Detalles
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Forma del rodilloPlano