Motion
98231037

Gates
98231037

Cinturón de velocidad variable G-Force 9823-1037 - 1.25 pulg. de ancho superior, 42.76 pulg. de largo total, EPDM
Artículo MI #07331635
No. Fabricante 98231037
Precio204.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
98231037

Cinturón de velocidad variable G-Force 9823-1037 - 1.25 pulg. de ancho superior, 42.76 pulg. de largo total, EPDM
Artículo MI #07331635
No. Fabricante 98231037
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
Precio204.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ranura
    30 °
  • Longitud total
    42.7600 pulg.
  • Parte superior Ancho  
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    RVS-R
  • Número de Upc del fabricante
    770075636854
  • Material
    EPDM
  • Circunferencia exterior
    42.76 pulg.
  • UPC_NO
    770075636854

Descripción general

Descripción del fabricante
27C4159 CORREAS DE RECREO - FUERZA G
  • ¿POR QUÉ LAS CINTAS G-FORCE C12™ ?
  • FUERZA: la primera correa CVT que utiliza una cuerda de tracción de carbono para una elasticidad mínima y una resistencia extraordinaria.
  • FLEXIBILIDAD: Neopreno de alto rendimiento con un diseño trapezoidal superior y de piñón inferior redondeado que maximiza el control del calor y la flexibilidad.
  • DURABILIDAD: Las cuerdas de tracción de carbono están unidas a caucho cargado de fibra de aramida con goma de adhesión especialmente formulada, lo que da como resultado una mayor resistencia a la carga lateral, evitando la distorsión de la correa y la extracción de la cuerda del borde.
  • RENDIMIENTO: obtenga una transmisión de potencia óptima para una aceleración más rápida, una respuesta mejorada del acelerador y un rendimiento constante del cambio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo