Motion
CNBE-32-S

Carter
CNBE-32-S

Seguidor de leva plana - 1.0000 in de diám. del rodillo, 0.6250 in de ancho del rodillo, 0.4375 in de diám. de la clavija, 1.0000 in de longitud de la clavija
Artículo MI #07331666
No. Fabricante CNBE-32-S
Precio60.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Carter
CNBE-32-S

Seguidor de leva plana - 1.0000 in de diám. del rodillo, 0.6250 in de ancho del rodillo, 0.4375 in de diám. de la clavija, 1.0000 in de longitud de la clavija
Artículo MI #07331666
No. Fabricante CNBE-32-S
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
Precio60.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    0.4950 pulg.
  • Diámetro del perno excéntrico
    0.4375 pulg.
  • Excentricidad
    0.030 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    3/16 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    7/16-20
  • Rodillo Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Poste Longitud  
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.5000 pulg.
  • Par de apriete
    125 pulg./lb

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3060 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2225 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano

Descripción general

Descripción del fabricante
CNBE32-S AGUJA DE 1" DE DE CF ECC. SELLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle