Motion
CNB-36-B

Carter
CNB-36-B

Seguidor de leva plano - 1.1250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, 0.4375 pulg. de diámetro del pasador, 1.0000 pulg. de longitud del pasador, material de acero del cojinete
Artículo MI #07331710
No. Fabricante CNB-36-B
Precio33.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Carter
CNB-36-B

Seguidor de leva plano - 1.1250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, 0.4375 pulg. de diámetro del pasador, 1.0000 pulg. de longitud del pasador, material de acero del cojinete
Artículo MI #07331710
No. Fabricante CNB-36-B
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
Precio33.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno excéntrico
    0.4375 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1/4 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    3/16 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    7/16-20
  • Rodillo Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Poste Longitud  
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.5000 pulg.
  • Par de apriete
    125 pulg./lb

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3060 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2225 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Sello
    Sellado
  • Material del poste
    Acero de cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
CNB-36-B AGUJA DE 1 1/8" DE DIÁMETRO INTERIOR CF UN HEX.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle